LED çevre lambası, hareketli esnek tutucu PUR

LED çevre lambası, hareketli esnek tutucu PUR

Ürün no. 081242 403

EAN 4038898803102

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED çevre lambası, hareketli esnek tutucu PUR

Ürün no. 081242 403

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Kablo konnektörü

Kablolu

Onay işareti

ADR, ECE

Tasarım

Esnek salınımlı köşebent

Işık rengi

Kırmızı / beyaz

Kablo uzunluğu

1,75 m

Özgül güç

0,85 W

Genişlik

116 mm

Yükseklik

61 mm

IP koruma sınıfı

IP 68

Lamba tipi

LED

Muhafaza malzemesi

Kauçuk

Muhafaza rengi

Siyah

Bu ürün için yedek parçalar:
Mercek ünitesi LED

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

x 2 ad.