LED çevre lambası, kısa lamba kolu ile
LED çevre lambası, kısa lamba kolu ile
Ürün no. 081242 321
EAN 4047376200937
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Onay işareti | ADR, ECE |
Tasarım | Kısa lamba kolu |
Işık rengi | Kırmızı/beyaz/sarı |
Kablo uzunluğu | 1,75 m |
Özgül güç | 4 W |
Uzunluk | 100 mm |
Yükseklik | 118,8 mm |
Lamba tipi | LED |
Muhafaza malzemesi | Kauçuk |
Muhafaza rengi | Siyah |