LED çevre/stop lamba PRO
LED çevre/stop lamba PRO
Ürün no. 081242 450
EAN 4047376201040
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Kablo konnektörü | 90° HOTMELT bağlantısı |
Onay işareti | ADR, ECE |
Işık rengi | Kırmızı |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Özgül güç | 0,8 W |
Uzunluk | 95 mm |
Genişlik | 31 mm |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
Delik mesafesi | 70 mm |
Lamba tipi | LED |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!