LED clothes rail profile KSP-1
CLTHRLPRFL-F.LGHTSTR-(KSP-1)-BLCK-3,0M
Ürün no. 0976502665
EAN 4062856544424
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 3000 mm |
Genişlik | 12 mm |
Yükseklik | 35,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!