LED colour control for FLB-24-19-EW

LED colour control for FLB-24-19-EW

Ürün no. 0976506101
EAN 4062856506361

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Dimming and colour temperature control, suitable for LED light strip FLB-24-19
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kontrol sistemi

Ek uzaktan radyo kumandası ile

Min./maks. giriş voltajı

12-24 V

Min. giriş voltajı

12 V

Maks. giriş voltajı

24 V

Min. çıkış gücü

144 W

Maks. çıkış gücü

288 W

Bağlantı tipi (birincil)

Vida terminal

Bağlantı tipi (ikincil)

Vida terminal

Bağlantı sayısı

1

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Muhafaza rengi

Gümüş

Uzunluk

65 mm

Genişlik

38 mm

Yükseklik

25 mm

Frekans

1000 Hz

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler