LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V

LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V

Art. N° 0976520041
EAN 4099618249358

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

For extending the LED light connections on the EASYLUX 24 V control modules
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

24 V/DC

Tension de sortie

24 V/DC

Intensité max.

5 A

Type de connexion (primaire)

Système enfichable WPS-24

Type de connexion (secondaire)

8 sorties à LED WPS-24

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Longueur

73,6 mm

Largeur

75 mm

Hauteur

16,5 mm

Longueur de câble

100 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 pcs
Control module EASYLUX 24 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-2

For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
x 1 pcs
Control module EASYLUX 24 V-3

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-3

For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
x 1 pcs
Control module EASYLUX 24 V-4

CTRLMOD-MODULE-EASYLUX-24V-4

For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
LED extension lead EASYLUX WPS-24

EXTLD-EASYLUX-WPS-24-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system
x 1 pcs
LED adapter for EASYLUX WPS-24

ADAPT-EASYLUX-WPS-24-RED

For the use of 24 V LED lights in the EASYLUX system
x 1 pcs