LED downlight UBL-24-14 Moove
LAMP-LED-UBL-24-14-MOOVE-EW-BLCK-3M
Ürün no. 0976521490
EAN 4068362531477
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | YMC |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Montaj tipi | Klipslemek için |
Malzeme | Alüminyum-plastik |
Renk | Siyah |
Mercek rengi | Beyaz |
Özgül güç | 10 W |
LED sayısı | 1080 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min./maks. renk sıcaklığı | 2700-4000 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 90 |
Uzunluk | 3000 mm |
Genişlik | 16 mm |
Yükseklik | 10 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem WPS-24 |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 339 lm |
Işık akısı koşulları | metre başına |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | G |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!