LED downlight lamba UBL-12-5
LED downlight lamba UBL-12-5
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V |
Montaj tipi | Vidalı |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Muhafaza rengi | Paslanmaz çelik renkleri |
Işık merceği malzemesi | Plastik |
Mercek rengi | Beyaz |
Özgül güç | 1.8 W |
Işık rengi | Nötr beyaz |
Renk sıcaklığı | 4000 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Uzunluk | 96 mm |
Genişlik | 62 mm |
Yükseklik | 26 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 90 lm |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!