LED downlight lamba UBL-12-9
LED downlight lamba UBL-12-9
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V |
Montaj tipi | Vidalı |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Muhafaza rengi | Paslanmaz çelik renkleri |
Işık merceği malzemesi | Plastik |
Mercek rengi | Şeffaf |
Özgül güç | 12.8 W |
LED sayısı | 198 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min. renk sıcaklığı | 2700 K |
Maks. renk sıcaklığı | 6500 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Uzunluk | 870 mm |
Genişlik | 19 mm |
Yükseklik | 12.8 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 1253 lm |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | F |