LED flood light, industrial

LED flood light, industrial

Art. N° 0976650117

EAN 4056807714684

Prix affichés aux clients après connexion
LED flood light, industrial

Art. N° 0976650117
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
For replacing conventional façade spotlights with metal-halide lamps.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Puissance

100 W

Flux lumineux

12160 lm

Température de couleur

4000 K

Angle d'émission de lumière

115 Degré

Tension nominale

240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type d'éclairage

LED

Nombre de LED

184 PCS

Hauteur

400 mm

Largeur

328 mm

Profondeur

60 mm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Résistance thermique min.

-20 °C

Résistance thermique max.

40 °C

Matière

Verre

Poids du produit (par pièce)

4,650 kg

Indice de protection IP

IP 65

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Longueur de câble

70 cm

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

Aluminium

Tension nominale min.

220 V/CA

Tension nominale max.

240 V/CA

Fréquence min.

50 Hz

Fréquence max.

60 Hz