LED flood light, industrial

LED flood light, industrial

Ürün no. 0976650117

EAN 4056807714684

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED flood light, industrial

Ürün no. 0976650117
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
For replacing conventional façade spotlights with metal-halide lamps.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Özgül güç

100 W

Işık akısı

12160 lm

Renk sıcaklığı

4000 K

Işık salımı açısı

115 Derece

Nominal voltaj

240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Lamba tipi

LED

LED sayısı

184 ADET

Yükseklik

400 mm

Genişlik

328 mm

Derinlik

60 mm

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

80

Min. sıcaklık direnci

-20 °C

Maks. sıcaklık direnci

40 °C

Malzeme

Alüminyum / cam/ plastik

Ürün ağırlığı (parça başına)

4,650 kg

IP koruma sınıfı

IP 65

Min./maks. nominal voltaj

220 / 240 V/AC

Kablo uzunluğu

70 cm

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 40 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Min. nominal voltaj

220 V/AC

Maks. nominal voltaj

240 V/AC

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler