LED gömme lamba EBL-230-1

LGHT-LED-(EBL-230V-1)-NW-SSTCOL

Ürün no. 0976502341

EAN 4056807726625

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED gömme lamba EBL-230-1

Ürün no. 0976502341
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
Flat recessed LED light made of stainless steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

LED

Nominal voltaj

230 V

Malzeme

Plastik

Renk

Paslanmaz çelik renkli

Montaj tipi

Gömme için

Özgül güç

2,6 W

LED sayısı

30 ADET

Işık rengi

Nötr beyaz

Renk sıcaklığı

4000 K

Işık akısı

309 lm

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

80

Yükseklik

13,5 mm

Montaj çapı

63 mm

Montaj derinliği

58 mm

Frezelenmiş delik uzunluğu

12 mm

Kablo uzunluğu

150 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Aydınlatıcı dayanım ömrü

30000 h

Anahtar ile

Hayır

Enerji verimliliği sınıfı

F

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
EBL-230-1 için bağlantı seti

CON-SET-(F.EBL-230V-1)

With 6-way distributor for LED built-in light EBL-230V-1