LED gömme lamba EBL-230-1
LED gömme lamba EBL-230-1
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 230 V |
Montaj tipi | Gömme için |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Paslanmaz çelik renkleri |
Işık merceği malzemesi | Plastik |
Mercek rengi | Beyaz |
Özgül güç | 2.6 W |
LED sayısı | 30 ADET |
Işık rengi | Sıcak beyaz (ScB) |
Renk sıcaklığı | 3000 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Yükseklik | 15,8 mm |
Montaj çapı | 58 mm |
Montaj derinliği | 15 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 264 lm |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
Malzeme | Plastik |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!