LED gömme spot Eye 25, 4 parça
LED gömme spot Eye 25, 4 parça
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 230 V |
Nominal akım | 350 mA |
Muhafaza malzemesi | %58 pirinç, bakır içeriği |
Yüzey | Düz |
Özgül güç | 9 W |
Işık rengi | Sıcak beyaz (ScB) |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 90 |
Dış çap | 24.5 mm |
Montaj çapı | 28 mm |
Montaj derinliği | 12 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD1 |
Kablo uzunluğu | 1.8 m |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 50000 h |
Işık akısı | 53 lm |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
BMSPT-LED-EYE-25-FLAT-VA-LD1-WW