LED industrial lamp High Bay Slim

LED industrial lamp High Bay Slim

Art. N° 0976600328
EAN 4056807714653

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

High-quality LED high bay, Made in Europe
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Puissance

200 W

Flux lumineux

23940 lm

Température de couleur

5000 K

Nombre de LED

315 PCS

Indice de protection IP

IP 65

Tension nominale

240 V/CA

Diamètre extérieur

355 nm

Poids du produit (par pièce)

8,100 kg

Durée de vie de la source lumineuse

50000 h

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

85

Classe d'efficacité énergétique

E

Type d'éclairage

SMD

Longueur de câble

60 cm

Matière du boîtier

Aluminium

Hauteur

175 mm