LED industrial lamp High Bay Slim

LED industrial lamp High Bay Slim

Ürün no. 0976600328
EAN 4056807714653

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

High-quality LED high bay, Made in Europe
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Özgül güç

200 W

Işık akısı

23940 lm

Renk sıcaklığı

5000 K

LED sayısı

315 ADET

IP koruma sınıfı

IP 65

Nominal voltaj

240 V/AC

Dış çap

355 nm

Ürün ağırlığı (parça başına)

8.100 kg

Aydınlatıcı dayanım ömrü

50000 h

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

85

Enerji verimliliği sınıfı

E

Lamba tipi

YMC

Kablo uzunluğu

60 cm

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Yükseklik

175 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler