LED işaret ışığı
BCN-LED-3SCRCON-YELLOW
Ürün no. 081242 060
EAN 4053479482866
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
LED sayısı | 10 ADET |
Renk | Sarı |
Kablo konnektörü | 3 vidalı bağlantı |
Min. nominal voltaj | 10 V/DC |
Maks. nominal voltaj | 30 V/DC |
Çap | 147,2 mm |
Yükseklik | 75,7 mm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |