LED işaret ışığı, boru bağlantı parçası ile
LED işaret ışığı, boru bağlantı parçası ile
Ürün no. 081242 061
EAN 4053479482873
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
LED sayısı | 10 ADET |
Renk | Sarı |
Kablo konnektörü | Esnek boru bağlantısı montajı |
Min. nominal voltaj | 10 V/DC |
Maks. nominal voltaj | 30 V/DC |
Çap | 147,2 mm |
Yükseklik | 170,9 mm |
IP koruma sınıfı | IP 66 |