LED işaret ışığı, manyetik parça ile
LED işaret ışığı, manyetik parça ile
Ürün no. 081242 062
EAN 4053479482972
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
LED sayısı | 10 ADET |
Renk | Sarı |
Kablo konnektörü | Çakmak için manyetik montaj ve fiş |
Maks. hız | 80 km/h |
Min. nominal voltaj | 10 V/DC |
Maks. nominal voltaj | 30 V/DC |
Maks. kablo uzunluğu | 4 m |
Çap | 147,2 mm |
Yükseklik | 76,9 mm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |