LED light connection line EASYLUX WPS-RGB
LED light connection line EASYLUX WPS-RGB
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 24 V/DC |
Intensité max. | 5 A |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable WPS-RGB |
Type de connexion (secondaire) | Avec extrémités conductrices / brin libre |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |