LED light connection line EASYLUX WPS-RGB
LED light connection line EASYLUX WPS-RGB
Ürün no. 0976520092
EAN 4099618278457
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Maks. akım | 5 A |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem WPS-RGB |
Bağlantı tipi (ikincil) | Serbest tel / iletken uçlar ile |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah, Mavi |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |