LED light strip FLB-12-13

LED light strip FLB-12-13

Ürün no. 0976502590
EAN 4062856569144

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Creates a continuous light strip with no visible light points
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

LED

Nominal voltaj

12 V

Montaj tipi

Yapıştırıcı ile uygun

Malzeme

Plastik

Özgül güç

4 W

Güç değeri koşulları

Metre başına

LED sayısı

1800 ADET

Işık rengi

Sıcak beyaz (ScB)

Renk sıcaklığı

3000 K

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

90

Uzunluk

5000 mm

Genişlik

8 mm

Yükseklik

1.5 mm

Kesit uzunluğu

35.7 mm

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem LED A

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Aydınlatıcı dayanım ömrü

30000 h

Işık akısı

320 lm

Işık akısı koşulları

metre başına

Aydınlatma şiddeti

348 lx

Maks. uzunluk

5000 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

For 12 V and 24 V lights
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

For 12 V and 24 V lights
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

For 12 V and 24 V lights
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

For 12 V and 24 V lights
x 1 ad.
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
x 1 ad.
LED distribution module EASYLUX 12 V

DISTRMOD-EASYLUX-12V

For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
x 1 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-500MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-1000MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 ad.
Control module EASYLUX 12 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-2

For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
x 1 ad.
Control module EASYLUX 12 V-4

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
x 1 ad.
LED extension lead EASYLUX WPS-12

EXTLD-EASYLUX-WPS-12-2000MM-BLACK

Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system
x 1 ad.