LED light strip FLB-12-8-EW

LED light strip FLB-12-8-EW

Art. N° 0976502576
EAN 4062856545391

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Suitable for universal applications
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

12 V

Type de montage

Mettre en place avec de la colle

Matière

Plastique

Puissance

7.2 W

Conditions pour puissance nominale

Par mètre

Nombre de LED

1200 PCS

Couleur de lumière

Blanc réglable

Température de couleur min.

2700 K

Température de couleur max.

6500 K

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

90

Longueur

5000 mm

Largeur

8 mm

Hauteur

1,2 mm

Longueur de section

25 mm

Type de connexion

Système enfichable LED A

Longueur de câble

1800 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Flux lumineux

720 lm

Conditions de flux lumineux

par mètre

Éclairement

1076 lx

Longueur max.

5000 mm