LED light strip FLB-12-8-EW
LED light strip FLB-12-8-EW
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V |
Montaj tipi | Yapıştırıcı ile uygun |
Malzeme | Plastik |
Özgül güç | 7.2 W |
Güç değeri koşulları | Metre başına |
LED sayısı | 1200 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min. renk sıcaklığı | 2700 K |
Maks. renk sıcaklığı | 6500 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 90 |
Uzunluk | 5000 mm |
Genişlik | 8 mm |
Yükseklik | 1.2 mm |
Kesit uzunluğu | 25 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 720 lm |
Işık akısı koşulları | metre başına |
Aydınlatma şiddeti | 1076 lx |
Maks. uzunluk | 5000 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!