LED light strip FLB-24-18
LED light strip FLB-24-18
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 24 V |
Montaj tipi | Takın veya frezeleyin |
Malzeme | Plastik |
Özgül güç | 10 W |
Güç değeri koşulları | Metre başına |
LED sayısı | 600 ADET |
Işık rengi | Sıcak beyaz (ScB) |
Renk sıcaklığı | 3000 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 90 |
Uzunluk | 5000 mm |
Genişlik | 6 mm |
Yükseklik | 11 mm |
Montaj derinliği | 11 mm |
Kesit uzunluğu | 50 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD2 |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 500 lm |
Işık akısı koşulları | metre başına |
Aydınlatma şiddeti | 303 lx |
Maks. uzunluk | 5000 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!