LED light strip FLB-24-22-RGB
LGHTSTR-LED-(FLB-24-22)-RGB-5000MM
Ürün no. 0976521365
EAN 4099618781698
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Özgül güç | 7,2 W |
Güç değeri koşulları | Metre başına |
Işık rengi | RGB |
Lamba tipi | YMC |
LED sayısı | 180 ADET |
Uzunluk | 5000 mm |
Genişlik | 10 mm |
Yükseklik | 2 mm |
Kesit uzunluğu | 166,7 mm |
Maks. uzunluk | 10000 mm |
Malzeme | Plastik |
Montaj tipi | Yapıştırıcı ile uygun |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem WPS-RGB |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
Tasarım | With connection line (on one side) |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!