LED light strip FLB-24-23-RGB
LED light strip FLB-24-23-RGB
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 24 V |
Montaj tipi | Yapıştırıcı ile uygun |
Malzeme | Plastik |
Özgül güç | 14.4 W |
Güç değeri koşulları | Metre başına |
LED sayısı | 300 ADET |
Işık rengi | RGB |
Uzunluk | 5000 mm |
Genişlik | 10 mm |
Yükseklik | 1.2 mm |
Kesit uzunluğu | 100 mm |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatma şiddeti | 587 lx |
Maks. uzunluk | 5000 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!