Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

LED light strip FLB-24-25

LGHTSTR-LED-(FLB-24-25)-NW-5M

Ürün no. 0976521227

EAN 4099618751189

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED light strip FLB-24-25

Ürün no. 0976521227

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

for sticking on
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Özgül güç

4,3 W

Güç değeri koşulları

Metre başına

Işık rengi

Nötr beyaz

Renk sıcaklığı

4000 K

Lamba tipi

YMC

LED sayısı

400 ADET

Uygulama alanı

Universal lighting

Işık akısı

750 lm

Işık akısı koşulları

metre başına

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

80

Uzunluk

5000 mm

Genişlik

8 mm

Yükseklik

1,5 mm

Kesit uzunluğu

50 mm

Maks. uzunluk

11000 mm

Malzeme

Plastik

Montaj tipi

Yapıştırıcı ile uygun

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem WPS-24

Kablo uzunluğu

2000 mm

Tasarım

With connection line (on both sides)

Enerji verimliliği sınıfı

D

Aydınlatıcı dayanım ömrü

30000 h

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
x 1 ad.
LED distribution module EASYLUX 24 V

DISTRMOD-EASYLUX-24V

For connecting to the EASYLUX LED transformer, for 24 V LED lights
x 1 ad.
Connection line for FLB-24

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-24)-1800MM

For connecting LED light strips.
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-500MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-1000MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-2

For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-4

CTRLMOD-MODULE-EASYLUX-24V-4

For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
x 1 ad.
LED extension lead EASYLUX WPS-24

EXTLD-EASYLUX-WPS-24-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system
x 1 ad.
Rigid connector plug NG for FLB-12/24

CONPLG-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-RIGD

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 10 ad.
Corner connector 90° for FLB-12/24

CRNCON-F.LGHTSTR-(FLB-12/24)-90DGR

x 10 ad.
Connection line for FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-50MM

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 1 ad.
Connection line for FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-400MM

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 1 ad.
Connection line for FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-700MM

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 1 ad.
Connection line for FLB-24

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-24)-1800MM

For connecting LED light strips.
x 1 ad.
Touch sensor for LED light strips

SENSO-TOUCH-F-LED-LGHTSTR-8MM

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler