LED light strip FLB-24-50
LGHTSTR-LED-(FLB-24-50)-XW-NW-5M
Ürün no. 0976521345
EAN 4099618771767
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Özgül güç | 9,8 W |
Güç değeri koşulları | Metre başına |
Işık rengi | Neutral white/extra warm white |
Min./maks. renk sıcaklığı | 2700-4000 K |
Lamba tipi | YMC |
LED sayısı | 1120 ADET |
Uygulama alanı | Bright lighting |
Işık akısı | 1711 lm |
Işık akısı koşulları | metre başına |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Uzunluk | 5000 mm |
Genişlik | 8 mm |
Yükseklik | 1,5 mm |
Kesit uzunluğu | 35,7 mm |
Maks. uzunluk | 5000 mm |
Malzeme | Plastik |
Montaj tipi | Yapıştırıcı ile uygun |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem WPS-24 |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
Tasarım | With connection line (on both sides) |
Enerji verimliliği sınıfı | C |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!