LED light strip FLB-24-56 RGB
LGHTSTR-LED-(FLB-24-56)-RGB-5M
Ürün no. 0976522170
EAN 4099618592324
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Özgül güç | 14,4 W |
Güç değeri koşulları | Metre başına |
Işık rengi | RGB |
Lamba tipi | YMC |
LED sayısı | 720 ADET |
Işık akısı | 164 lm |
Işık akısı koşulları | metre başına |
Uzunluk | 5000 mm |
Genişlik | 6,5 mm |
Tolerance width(+/-) | 0,2 mm |
Yükseklik | 11 mm |
Kesit uzunluğu | 41,67 mm |
Maks. uzunluk | 5000 mm |
Malzeme | Plastik |
Montaj tipi | Mil montajı |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem WPS-RGB |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
Tasarım | With connection line (on one side) |
Enerji verimliliği sınıfı | G |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 54000 h |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!