LED light strip FLB-24-57 RGB

LED light strip FLB-24-57 RGB

Ürün no. 0976522175

EAN 4099618592331

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED light strip FLB-24-57 RGB

Ürün no. 0976522175
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
Ensures homogeneous illumination, for placement in notch or bonding, with RGB colour change
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V/DC

Özgül güç

13 W

Güç değeri koşulları

Metre başına

Işık rengi

RGB

Lamba tipi

YMC

LED sayısı

600 ADET

Işık akısı

510 lm

Işık akısı koşulları

metre başına

Uzunluk

5000 mm

Genişlik

10 mm

Tolerance width(+/-)

0,2 mm

Yükseklik

10 mm

Kesit uzunluğu

50 mm

Maks. uzunluk

5000 mm

Malzeme

Plastik

Montaj tipi

Yapıştırıcı ile uygun

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem WPS-RGB

Kablo uzunluğu

2000 mm

Tasarım

With connection line (on one side)

Enerji verimliliği sınıfı

G

Aydınlatıcı dayanım ömrü

50000 h

IP koruma sınıfı

IP 54

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Wireless remote control RGB EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RR-CONTROL-EASYLUX-RGB-BLACK

Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
x 1 ad.
Wireless remote control RGB EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RR-CONTROL-EASYLUX-RGB-WHITE

Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 ad.
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-3

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-3

For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-500MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-1000MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 ad.
LED extension lead EASYLUX WPS-RGB

EXTLD-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V RGB LED lights with the WPS-RGB push-fit system