LED light strip N - double line

LED light strip N - double line

Art. N° 9501016881

EAN 4099618346903

Prix affichés aux clients après connexion
LED light strip N - double line

Art. N° 9501016881
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
For use on construction sites, stairwells, elevator shafts and scaffolding
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V

Puissance

250 W

Couleur de lumière

Blanc neutre/blanc froid

Température de couleur

6000 K

Type d'éclairage

LED

Nombre de LED

240 PCS

Conditions de flux lumineux

par mètre

Longueur

25 m

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Type de montage

A suspendre

Type de connexion

Système enfichable

Classe d'efficacité énergétique

E

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection