LED light strip N - double line

LED light strip N - double line

Ürün no. 9501016881

EAN 4099618346903

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED light strip N - double line

Ürün no. 9501016881
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
For use on construction sites, stairwells, elevator shafts and scaffolding
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V

Özgül güç

250 W

Işık rengi

Nötr beyaz/Soğuk beyaz

Renk sıcaklığı

6000 K

Lamba tipi

LED

LED sayısı

240 ADET

Işık akısı koşulları

metre başına

Uzunluk

25 m

Malzeme

PVC - Polivinil klorür

Montaj tipi

Asmak için

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem

Enerji verimliliği sınıfı

E

IP koruma sınıfı

IP 65

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler