LED recessed light EBL-12-21
LED recessed light EBL-12-21
Ürün no. 0976521000
EAN 4099618770593
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Malzeme | Plastik |
Renk | Şeffaf |
Montaj tipi | Gömme için |
Özgül güç | 0,14 W |
LED sayısı | 1 ADET |
Işık rengi | Sıcak beyaz (ScB) |
Renk sıcaklığı | 3000 K |
Işık akısı | 6 lm |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Dış çap | 15 mm |
Montaj çapı | 8,5 mm |
Montaj derinliği | 14 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A, Geçmeli sistem WPS-12 |
Kablo uzunluğu | 700 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Anahtar ile | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!