LED recessed light EBL-12-22
LED recessed light EBL-12-22
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 12 V |
Type de montage | Pour encastrement |
Matière du boîtier | Acier inoxydable |
Structure de la surface | Lisse |
Couleur de boîtier | Couleurs acier inoxydable |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Couleur de la lentille | Transparent |
Puissance | 0.3 W |
Nombre de LED | 8 PCS |
Couleur de lumière | Blanc réglable |
Température de couleur min. | 2700 K |
Température de couleur max. | 6500 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 6,5 mm |
Diamètre d'installation | 55 mm |
Profondeur d'installation | 6,5 mm |
Type de connexion | Système enfichable LED A |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux | 17.5 lm |
Éclairement | 675 lx |
Matière | Acier inoxydable |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Profondeur | 6,5 mm |