LED recessed light EBL-12-22
LED recessed light EBL-12-22
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V |
Montaj tipi | Gömme için |
Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik |
Yüzey yapısı | Pürüzsüz |
Muhafaza rengi | Paslanmaz çelik renkleri |
Işık merceği malzemesi | Plastik |
Mercek rengi | Şeffaf |
Özgül güç | 0.3 W |
LED sayısı | 8 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min. renk sıcaklığı | 2700 K |
Maks. renk sıcaklığı | 6500 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Uzunluk | 70 mm |
Genişlik | 70 mm |
Yükseklik | 6.5 mm |
Montaj çapı | 55 mm |
Montaj derinliği | 6.5 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 17.5 lm |
Aydınlatma şiddeti | 675 lx |
Anahtar ile | 0 - uygulanamaz |
Enerji verimliliği sınıfı | 0 - uygulanamaz |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
Derinlik | 6.5 mm |