LED recessed light EBL-12-26
LED recessed light EBL-12-26
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 12 V |
Type de montage | Pour encastrement |
Matière du boîtier | Aluminium |
Couleur de boîtier | Couleurs acier inoxydable |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Couleur de la lentille | Clair |
Puissance | 4 W |
Nombre de LED | 8 PCS |
Couleur de lumière | Blanc réglable |
Température de couleur min. | 2700 K |
Température de couleur max. | 6500 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Hauteur | 13 mm |
Diamètre extérieur | 73,8 mm |
Diamètre d'installation | 68 mm |
Profondeur d'installation | 14 mm |
Type de connexion | Système enfichable LED A |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux | 242 lm |
Eclairage max. | 2942 lx |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Matière | Aluminium / aluminium |
Couleur | Couleur acier inoxydable |