LED recessed light EBL-12-26
LED recessed light EBL-12-26
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V |
Montaj tipi | Gömme için |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Muhafaza rengi | Paslanmaz çelik renkleri |
Işık merceği malzemesi | Plastik |
Mercek rengi | Berrak |
Özgül güç | 4 W |
LED sayısı | 8 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min. renk sıcaklığı | 2700 K |
Maks. renk sıcaklığı | 6500 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Yükseklik | 13 mm |
Dış çap | 73.8 mm |
Montaj çapı | 68 mm |
Montaj derinliği | 14 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 242 lm |
Maks. aydınlatma | 2942 lx |
Enerji verimliliği sınıfı | F |
Malzeme | Alüminyum / alüminyum |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!