LED recessed profile EBP-3
RECESPRFL-F.LGHTSTR-(EBP-3)-SILV-3,0M
Ürün no. 0976502650
EAN 4062856544776
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Gümüşi |
Uzunluk | 3000 mm |
Genişlik | 24,5 mm |
Yükseklik | 7 mm |
Frezelenmiş delik genişliği | 17,5 mm |
Frezelenmiş delik derinliği | 6 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!