LED recessed profile EBP-8

LED recessed profile EBP-8

Art. N° 0976507120
EAN 4062856629121

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Aluminium recessed profile for LED light strips
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium / aluminium

Finition

Anodisé

Couleur

Couleur argent

Longueur

2000 mm

Largeur

27 mm

Hauteur

15 mm

Largeur du trou de fraisage

18 mm

Profondeur du trou de fraisage

13,5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cover profile for EBP-7/EBP-8/UBP-7/UBP-8

COVPRFL-LGHTSTR-(EBP-7/8/UBP7/8)-WHTE-2M

Standard plastic cover profile for clipping onto the LED recessed profile EBP-7, EBP-8 as well as LED support profiles UBP-7 and UBP-8
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
End cap set for EBP-8

ENDCAP-F.LGHTSTR-(EBP-8)-GREY

Plastic end cap set for mounting on the LED recessed profile EBP-8
x 10 pcs