LED şerit FLB-12-7-EW
LED şerit FLB-12-7-EW
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V |
Montaj tipi | Yapıştırıcı ile uygun |
Malzeme | Plastik |
Özgül güç | 15.5 W |
Güç değeri koşulları | Metre başına |
LED sayısı | 1200 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min. renk sıcaklığı | 2700 K |
Maks. renk sıcaklığı | 6500 K |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 90 |
Uzunluk | 5000 mm |
Genişlik | 8 mm |
Yükseklik | 2,5 mm |
Kesit uzunluğu | 50 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LED A |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Işık akısı | 1272 |
Işık akısı koşulları | metre başına |
Maks. uzunluk | 2300 mm |