LED şerit FLB-24-9 RGB
LED şerit FLB-24-9 RGB
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 24 V |
Montaj tipi | Yapıştırıcı ile uygun |
Malzeme | Plastik |
Özgül güç | 14.4 W |
Güç değeri koşulları | Metre başına |
LED sayısı | 300 ADET |
Işık rengi | RGB |
Uzunluk | 5000 mm |
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 5,5 mm |
Kesit uzunluğu | 100 mm |
Bağlantı tipi | Kablo yüksüklü |
Kablo uzunluğu | 300 mm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 25000 h |
Min. ışık akısı | 60 lm |
Maks. ışık akısı | 340 lm |
Işık akısı koşulları | metre başına |
Maks. uzunluk | 5000 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!