LED substructure profile UBP-1
SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-1)-2,5M-BLCK
Ürün no. 0976502128
EAN 4062856545186
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 2500 mm |
Genişlik | 14,4 mm |
Yükseklik | 15 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!