LED substructure profile UBP-3
SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-3)-3M-BLCK
Ürün no. 0976502655
EAN 4062856544745
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 3000 mm |
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 7 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!