LED transformer 24 V LED-T-24-6

TRAFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67

Ürün no. 0976506082

EAN 4062856581382

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
LED transformer 24 V LED-T-24-6

Ürün no. 0976506082
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
LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. giriş voltajı

100 V

Maks. giriş voltajı

305 V

Çıkış voltajı

24 V

Bağlantı tipi

Serbest tel / iletken uçlar ile

Bağlantı tipi (birincil)

Serbest tel / iletken uçlar ile

Bağlantı tipi (ikincil)

Serbest tel / iletken uçlar ile

Kablo uzunluğu

300 mm

Kablo uzunluğu (birincil)

300 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

300 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Metal

Muhafaza rengi

Alüminyum renginde

Uzunluk

140 mm

Genişlik

63 mm

Yükseklik

32 mm

Min. frekans

47 Hz

Maks. frekans

63 Hz

IP koruma sınıfı

IP 67

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler