LED transformer EASYLUX
LED transformer EASYLUX
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée min. | 100 V |
Tension d'entrée max. | 240 V |
Tension de sortie sélectionnable | 24 V CC |
Puissance de sortie max. | 90 W |
Type de connexion (primaire) | Fiche C8 |
Type de connexion (secondaire) | Amass MR-30-M |
Nombre de connections | 1 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Longueur | 210 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 16,5 mm |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Température ambiante min./max. | -15 jusqu'à 40 °C |
Entrée de puissance max. (veille) | 0.5 W |
Efficacité énergétique | 95 % |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!