LED transformer EASYLUX
TRAFO-EASYLUX-90W
Ürün no. 0976520004
EAN 4099618222092
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. giriş voltajı | 100-240 V |
Çıkış gerilimi seçilebilir | 24 V DC |
Özgül güç | 90 W |
Bağlantı tipi (birincil) | C8 priz |
Bağlantı tipi (ikincil) | Amass MR-30-M |
Bağlantı sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Siyah |
Uzunluk | 210 mm |
Genişlik | 75 mm |
Yükseklik | 16,5 mm |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. ortam sıcaklığı | -15 - 40 °C |
Maks. güç girişi (bekleme) | 0,5 W |
Enerji verimliliği | 95 % |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!