LED warning light bar, 18 x 4 LED
LED warning light bar, 18 x 4 LED
Art. N° 081242 180
EAN 4061975286550
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de LED | 72 PCS |
Puissance | 57 W |
Tension nominale min./max. | 10 / 30 V/DC |
Indice de protection IP | IP 67 |
Marque d'homologation | CE, ECE-R10 |
Longueur x largeur x hauteur | 996 x 112 x 44 mm |
Poids du produit (par pièce) | 6,500 kg |
Design | Support vissé |
Matière du boîtier | Aluminium |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 5 m |
Couleur | Ambre |