LED warning light bar 22 x 4 LED
LED warning light bar 22 x 4 LED
Ürün no. 081242 182
EAN 4058794462388
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
LED sayısı | 88 ADET |
Özgül güç | 96 W |
Min./maks. nominal voltaj | 10 / 30 V/DC |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Onay işareti | CE, ECE-R10 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 1236 x 112 x 44 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 8,100 kg |
Tasarım | Vida bağlantısı |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Far camı malzemesi | Plastik |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 5 m |
Renk | Kehribar |