LED warning light bar 26 x 4 LED

LED warning light bar 26 x 4 LED

Art. N° 081242 184

EAN 4058794688443

Prix affichés aux clients après connexion
LED warning light bar 26 x 4 LED

Art. N° 081242 184
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
Compact 1,480 mm high-power LED warning light bar
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de LED

104 PCS

Puissance

156 W

Tension nominale min./max.

10 / 30 V/DC

Indice de protection IP

IP 67

Marque d'homologation

CE, ECE-R10

Longueur x largeur x hauteur

1476 x 112 x 44 mm

Poids du produit (par pièce)

8,900 kg

Design

Support vissé

Matière du boîtier

Aluminium

Matière de la lentille de phare

Plastique

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

5 m

Couleur

Ambre